FRACARRO - FRA999083 RS44 CONT.MECC. AD ASTA - 999083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Betriebsspannung - 12 V
Farbe - weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Packung
10 ST
EAN
8016978008063
Artikelnummer
FRA999083
Herstellernummer
999083
Hersteller
FRA
Montageart:
Aufbau
Betriebsspannung:
12 V
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Contatto meccanico con movimento ad asta, adatto per protezione di serrande.


