Startseite

FRACARRO - FRA998995 RF45 WHEEL M CONTATTO PER TAPPARELLE - 998995

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA998995 RF45 WHEEL M CONTATTO PER TAPPARELLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsspannung - 12 V

  • Farbe - weiß

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8016978101610

Artikelnummer

FRA998995

Herstellernummer

998995

Hersteller

FRA

Montageart:

Aufbau

Betriebsspannung:

12 V

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Contatto a rotella per tapparelle, grazie alla sua particolare costruzione e in grado di seguire il movimento della tapparella, per merito dell asta basculante integrata. Il contatto e completo di morsettiera a 4 poli NC, per uscita allarme e uscita tamper. Il contatto e disponibile in due modelli: bianco oppure marrone.