FRACARRO - FRA998980 TEATRO 24M AM Rilevatore DT a tenda

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 100 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Vorhang
Packung
1 ST
EAN
8016978105076
Artikelnummer
FRA998980
Herstellernummer
998980
Hersteller
FRA
Erfassungsbereich:
100 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
45 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
26 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
32 mm
Abdecküberwachung:
nein
Rivelatore a doppia tecnologia filare a tenda con microonda a 24GHz, Marrone, per la protezione di porte e finestre. Portata regolabile da 2 a 5 metri. Protezione antiapertura e led walk Test ed antimascheramento. Installazione in 2 modalita: dall alto verso il basso oppure su un lato.