FRACARRO - FRA998002 TEATRO 35 DT RIV.A TENDA DT - 998002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik - Vorhang
Höhe - 37 mm
Breite - 145 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978098552
Artikelnummer
FRA998002
Herstellernummer
998002
Hersteller
FRA
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik:
Vorhang
Höhe:
37 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
30 mm
TEATRÒ 35 DT è un sensore a doppia tecnologia, in grado di creare una barriera di protezione “a tenda” utile per porte e finestre o ovunque sia necessario rilevare un movimento che avviene da 2 direzioni (impostabili). La sezione infrarosso è costituita da un PIR a due elementi, la sezione a microonda è realizzata con cavità planare da 10 GHz. Grazie all’ innovativo sistema di acquisizione e elaborazione numerica del è in grado di garantire una un’ottima copertutra, garantendo un’assolutasicurezza contro i falsi allarmi. Ha una portata regolabile da 2 mt a 3.5 mt. Caratteristiche - Protezione antiapertura e led walk test - Installazione in 2 modalità: dall’alto verso il basso oppure su un lato - Riconoscimento della direzione di allarme selezionabile e temporizzabile - Logica di funzionamento AND


