FRACARRO - FRA912001 SEL5F SIRENA DA INT CON FLASH - 912001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - weiß
Lautstärke - 107 dB
Tonart - Schnellschlag
Stromart - DC
Packung
1 ST
Produktserien
Sirene da interno
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978084173
Artikelnummer
FRA912001
Herstellernummer
912001
Hersteller
FRA
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
107 dB
Tonart:
Schnellschlag
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Glockenschale:
117 mm
Montageart:
Aufputz
Trafo eingebaut:
nein
Stromaufnahme:
250 A
Segnalatore acustico ottico da interno dotato di lampeggiatore a LED, ideale in tutti i casi in cui sia utile una segnalazione visiva oltre che sonora. La sirena SEL5F e adatta per sistemi antintrusione in quanto dotata di un microinterruttore a doppia funzione per la protezione sia nel caso di rimozione che nel caso di apertura del coperchio.