Startseite

FRACARRO - FRA911017 CH10-BG BADGE - 911017

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA911017 CH10-BG BADGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakte - 1 Öffner

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016978000159

Artikelnummer

FRA911017

Herstellernummer

911017

Hersteller

FRA

Kontakte:

1 Öffner

Drahtlos:

nein

Montageart:

Aufbau/Einbau

Mit Anschlusskabel:

nein

Farbe:

schwarz

Leitungslänge des Verbindungskabels:

0 m

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Chiavetta trasponder per la gestione degli impianti.