FRACARRO - FRA910435 K.HOME EVO WL KIT DEF. 24 HOME EVO WL - 910435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LCD-Anzeige - ja
Mit LED-Anzeige - ja
Touchpanel - nein
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8016978100217
Artikelnummer
FRA910435
Herstellernummer
910435
Hersteller
FRA
Mit LCD-Anzeige:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Touchpanel:
nein
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Il KIT K.HOME EVO WL e composto da:- 1 centrale DEFENDER 24 cod. 910377 - 1 tastiera T8N cod. 910306 - 1 interfaccia filo radio MOD-WL16 cod. 910413 - 1 rivelatore infrarosso IR PET-WL cod. 910414 - 1 rivelatore magnetico MB-WL cod. 910403 - 1 telecomando TC5-WL cod. 910427


