Startseite

FRACARRO - FRA910432 K.BUSINESS EVO KIT DEF.64 BUSINESS EVO - 910432

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910432 K.BUSINESS EVO KIT DEF.64 BUSINESS EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit LCD-Anzeige - ja

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Touchpanel - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978100187

Artikelnummer

FRA910432

Herstellernummer

910432

Hersteller

FRA

Mit LCD-Anzeige:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Touchpanel:

nein

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Il kit contiene: 1 Centrale DEFENDER 64 (cod. 910303) 2 Sensori DT1000AM EVO (cod. 998998) 1 Tastiera T8N (cod. 910306) 1 Sirena SEL70- LED (cod. 910329)