Startseite

FRACARRO - FRA910429 SEL-WL SIRENA DA ESTERNO WL - 910429

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910429 SEL-WL SIRENA DA ESTERNO WL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Lautstärke - 120 dB

  • Tonart - Schnellschlag

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978096886

Artikelnummer

FRA910429

Herstellernummer

910429

Hersteller

FRA

Nennspannung:

12 V

Gehäusefarbe:

weiß

Lautstärke:

120 dB

Tonart:

Schnellschlag

Stromart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser Glockenschale:

280 mm

Montageart:

Aufputz

Trafo eingebaut:

nein

Stromaufnahme:

250 A

Sirena da esterno wireless, bi-direzionale a tecnologia digitale. Sirena compatibile con il sistema wireless Defender HYBRID oppure installata in sistemi filari con l interfaccia MOD-WL16. Installazione facilitata grazie alla livella a bolla integrata. SEL-WL e dotata di flash a led ad alta visibilita. La sirena e garantita dalla protezione antiapertura e antistrappo.