Startseite

FRACARRO - FRA910423 KIT HYBRID PLUS KIT HYBRID CON SIRENA - 910423

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910423 KIT HYBRID PLUS KIT HYBRID CON SIRENA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit LCD-Anzeige - ja

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Touchpanel - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978096466

Artikelnummer

FRA910423

Herstellernummer

910423

Hersteller

FRA

Mit LCD-Anzeige:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Touchpanel:

nein

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Il KIT HYBRID PLUS e composto da:- 1 centrale DEFENDER HYBRID cod. 910370 - 1 rivelatore infrarosso IR PET-WL cod. 910414 - 1 rivelatore magnetico MB-WL cod. 910403 - 1 telecomando TC5-WL cod. 910427 - 1 sirena da esterno SEL-WL cod. 910429