Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA910418 IREX-WL RILEVATORE IR DA ESTERNO

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910418 IREX-WL RILEVATORE IR DA ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978096312

Artikelnummer

FRA910418

Herstellernummer

910418

Hersteller

FRA

Rilevatore da esterno wireless bi-direzionale a infrarossi,PET-IMMUNITY, autoalimentato.Basato sulla tecnologia dei fasci multipli, il rilevatore IREXWLutilizza due fasci di rilevazione. Il rilevatore genera unasegnalazione di allarme esclusivamente quando entrambi ifasci (quello superiore e quello inferiore) vengono attivaticontemporaneamente.Questo riduce al minimo la possibilità che fenomeniesterni quali variazioni di temperatura, riflessioni di luci opresenza di piccoli animali possano causare falsi allarmi.