FRACARRO - FRA910379 MOD-ISOBUS Isolatore di BUS RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funk-Ersatzweg (GSM) - nein
Analog-Anschluss - nein
ISDN-Anschluss - nein
Digitalübertragung (AWUG) - nein
Sprachübertragung (AWAG) - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978102556
Artikelnummer
FRA910379
Herstellernummer
910379
Hersteller
FRA
Funk-Ersatzweg (GSM):
nein
Analog-Anschluss:
nein
ISDN-Anschluss:
nein
Digitalübertragung (AWUG):
nein
Sprachübertragung (AWAG):
nein
Mit Gehäuse:
nein
Mit Netzteil:
nein
Max. Anzahl der Eingänge:
1
Il MOD-ISOBUS, e un dispositivo che consente la rigenerazione del BUS RS485, nel caso sia necessario coprire distanze maggiori di quelle consentite dalle centrali Defender e al contempo, isola e protegge il BUS RS485 e tutti i dispositivi collegati a monte del modulo, permettendo al sistema di funzionare correttamente anche in caso di manomissioni, cortocircuiti e sovratensioni sia dell alimentazione che del BUS stesso, a valle del modulo.