Startseite

FRACARRO - FRA910377 DEFENDER 24 CENTRALE ANTINTR.8-24 - 910377

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910377 DEFENDER 24 CENTRALE ANTINTR.8-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 24

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Betriebsspannung - 12 V

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 2

  • Ereignisspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978100125

Artikelnummer

FRA910377

Herstellernummer

910377

Hersteller

FRA

Anzahl der Meldegruppen:

24

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

12 V

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

nein

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

nein

Defender 24 e una centrale di comando con accessori interamente su bus, telegestibile, per impianti antintrusione a 8 linee espandibili a 24 filari o wireless, liberamente programmabili. La centrale Defender 24 e dotata di un fondo posteriore riprogettato completamente dove alloggia il nuovo alimentatore switching da 2,4 Ampere per poter gestire molti moduli su BUS e dispositivi di rilevazione senza l aggiunta di alimentatori esterni. Il nuovo design permette anche di inserire all interno del contenitoredella centrale due moduli ausiliari come il combinatore telefonico gsm CT-BUS GSM MINI (cod. 910372) e l interfaccia lan MOD-LAN EVO (cod. 910367) o l interfaccia filo radio MOD-WL16 (cod. 910413) per creare impianti ibridi di piccole o medie dimensioni senza dover aggiungere contenitori esterni. Defender 24 e facile e versatile da programmare attraverso la tastiera T8N ed e possibile scegliere tra modalita SEMPLICE (attiva di default) o AVANZATA (menu attivabile da tastiera) per personalizzare maggiormente il sistema, la centrale e inoltre configurabile completamente da PC, utilizzando il programma gratuito PROGRAMMER SICUREZZA e l interfaccia MOD-USB (cod. 910311). Gestione della centrale con moduli opzionali La gestione in locale della centrale puo avvenire tramite tastiera alfanumerica con display lcd T8N (cod. 910306) e tramite chiavi elettroniche con tecnologia RFID (CH-BUS UNI KIT cod. 911034), la telegestione da remoto, invece, e possibile tramite chiamata vocale e sms con l aggiunta del combinatore gsm CT-BUS GSM MINI (cod. 910372) e tramite l APP gratuita iDefender installando il MOD-LAN EVO (cod. 910367).