FRACARRO - FRA910369 SEL5A SIRENA DA INTERNO - 910369

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - weiß
Lautstärke - 107 dB
Tonart - Schnellschlag
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
8016978099726
Artikelnummer
FRA910369
Herstellernummer
910369
Hersteller
FRA
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
107 dB
Tonart:
Schnellschlag
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Glockenschale:
117 mm
Montageart:
Aufputz
Trafo eingebaut:
nein
Stromaufnahme:
13540 A
Segnalatore acustico ottico da interno con batteria tampone, ideale in tutti i casi in cui sia utile una segnalazione sonora. La sirena SEL5A e adatta per sistemi antintrusione in quanto dotata di un microinterruttore a doppia funzione per la protezione sia nel caso di rimozione che nel caso di apertura del coperchio.