Startseite

FRACARRO - FRA910368 SEL5 SIRENA 12V - 910368

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910368 SEL5 SIRENA 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Lautstärke - 107 dB

  • Tonart - Schnellschlag

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978099719

Artikelnummer

FRA910368

Herstellernummer

910368

Hersteller

FRA

Nennspannung:

12 V

Gehäusefarbe:

weiß

Lautstärke:

107 dB

Tonart:

Schnellschlag

Stromart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser Glockenschale:

117 mm

Montageart:

Aufputz

Trafo eingebaut:

nein

Stromaufnahme:

250 A

Segnalatore acustico ottico da interno, ideale in tutti i casi in cui sia utile una segnalazione sonora. La sirena SEL5 e adatta per sistemi antintrusione in quanto dotata di un microinterruttore a doppia funzione per la protezione sia nel caso di rimozione che nel caso di apertura del coperchio.