Startseite

FRACARRO - FRA910329 SEL70-LED SIRENA DA ESTERNO LED - 910329

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910329 SEL70-LED SIRENA DA ESTERNO LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Lautstärke - 120 dB

  • Tonart - Schnellschlag

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978092871

Artikelnummer

FRA910329

Herstellernummer

910329

Hersteller

FRA

Nennspannung:

12 V

Gehäusefarbe:

weiß

Lautstärke:

120 dB

Tonart:

Schnellschlag

Stromart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser Glockenschale:

280 mm

Montageart:

Aufputz

Trafo eingebaut:

nein

Stromaufnahme:

1350 A

Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante a LED. Consente di scegliere fra due temporizzazioni, e tramite il lampeggio del flash permette di segnalare all esterno una segnalazione visiva in fase di inserimento ed un altra in fase di disinserimento dell impianto. La tropicalizzazione del circuito in resina protettiva lo protegge dagli agenti atmosferici ed aumenta la resistenza agli urti e alle vibrazioni. Contenitore in policarbonato rinforzato. E dotata di tamper contro l apertura e la rimozione dal muro.