FRACARRO - FRA910328 SEL80-LED SIRENA DA ESTERNO A LED - 910328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - weiß
Lautstärke - 120 dB
Tonart - Schnellschlag
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
8016978089970
Artikelnummer
FRA910328
Herstellernummer
910328
Hersteller
FRA
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
120 dB
Tonart:
Schnellschlag
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Glockenschale:
280 mm
Montageart:
Aufputz
Trafo eingebaut:
nein
Stromaufnahme:
1350 A
Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante a LED. Consente di scegliere fra due temporizzazioni, e tramite il lampeggio del flash permette di segnalare all esterno una segnalazione visiva in fase di inserimento ed un altra in fase di disinserimento dell impianto. La tropicalizzazione del circuito in resina protettiva lo protegge dagli agenti atmosferici ed aumenta la resistenza agli urti e alle vibrazioni. Contenitore in policarbonato rinforzato. Coperchio interno in acciaio zincato 8/10 antiperforazione e antischiuma. E dotata di tamper contro l apertura e la rimozione dal muro.


