FRACARRO - FRA910311 MOD-USB MOD INTER USB/RS232 - 910311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funk-Ersatzweg (GSM) - nein
Analog-Anschluss - nein
ISDN-Anschluss - nein
Digitalübertragung (AWUG) - nein
Sprachübertragung (AWAG) - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016978083817
Artikelnummer
FRA910311
Herstellernummer
910311
Hersteller
FRA
Funk-Ersatzweg (GSM):
nein
Analog-Anschluss:
nein
ISDN-Anschluss:
nein
Digitalübertragung (AWUG):
nein
Sprachübertragung (AWAG):
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Netzteil:
nein
Max. Anzahl der Eingänge:
1
Consente di connettere un PC tramite porta USB alle centrali filari Defender, tramite un connettore dedicato sulla scheda principale. Tramite il modulo MOD-USB e possibile effettuare tutta la programmazione e la gestione in locale del sistema antintrusione con centrali DEFENDER utilizzando il software dedicato Programmer Sicurezza.net Il MOD-USB inoltre viene utilizzato per effettuare gli aggiornamenti firmware delle centrali, combinatori ed altri moduli di sistema Le ultime versioni dei firmware sono disponibili sul sito www.fracarro.com


