Startseite

FRACARRO - FRA290451 PR1 PRESA - 290451

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA290451 PR1 PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - IEC

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Kabeltyp - RG 6

  • Winkelstecker - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016978022663

Artikelnummer

FRA290451

Herstellernummer

290451

Hersteller

FRA

Steckverbindertyp:

IEC

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Kabeltyp:

RG 6

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

Schraube

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

nein

Spina IEC Femmina per cavi di diametro fino a 9,5 mm.