FRACARRO - FRA290351 SP1 SPINA - 290351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - IEC
Ausführung - Stecker (Plug)
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - RG 6
Winkelstecker - nein
Packung
100 ST
Produktserien
Spine IEC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978022588
Artikelnummer
FRA290351
Herstellernummer
290351
Hersteller
FRA
Steckverbindertyp:
IEC
Ausführung:
Stecker (Plug)
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
RG 6
Winkelstecker:
nein
Anschlussart:
Schraube
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Spina IEC Maschio per cavi di diametro fino a 9,5 mm.


