Startseite

FRACARRO - FRA289833 ZNO125PX3 ZANCHERIAXRO125APX3G - 289833

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA289833 ZNO125PX3 ZANCHERIAXRO125APX3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Masthalterung - ja

  • Mit Systemhalterung - ja

  • Multifeedtauglich - nein

  • Tragarm komplett vormontiert - nein

  • Feed-Aufnahme - 40 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8016978079285

Artikelnummer

FRA289833

Herstellernummer

289833

Hersteller

FRA

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

nein

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Kit di montaggio in acciaio zincato per disco offset RO125APX3G diam. 125 cm.