Startseite

FRACARRO - FRA289832 RO125APX3G RIFLETT.125CMALLX3GRIGIO - 289832

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA289832 RO125APX3G RIFLETT.125CMALLX3GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 125 cm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Spiegels - Stahl

  • Mit Masthalterung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8016978079278

Artikelnummer

FRA289832

Herstellernummer

289832

Hersteller

FRA

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

125 cm

Farbe:

grau

Werkstoff des Spiegels:

Stahl

Mit Masthalterung:

nein

Mit Systemhalterung:

nein

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

nein

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Parabola offset in alluminio con diametro 125 cm e supporto del disco in acciaio, KIT di montaggio da ordinare a parte