Startseite

FRACARRO - FRA289831 ZNO100PX5 ZANCHERIA X RO100AP5G - 289831

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA289831 ZNO100PX5 ZANCHERIA X RO100AP5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Masthalterung - ja

  • Mit Systemhalterung - ja

  • Multifeedtauglich - nein

  • Tragarm komplett vormontiert - nein

  • Feed-Aufnahme - 40 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8016978079261

Artikelnummer

FRA289831

Herstellernummer

289831

Hersteller

FRA

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

nein

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Kit di montaggio in acciaio zincato per disco offset RO100APX5G Ø 100 cm.