Startseite

FRACARRO - FRA289829 ZNO85PX5G ZANCHERIA X RO85AP5G - 289829

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA289829 ZNO85PX5G ZANCHERIA X RO85AP5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Masthalterung - ja

  • Mit Systemhalterung - ja

  • Multifeedtauglich - nein

  • Tragarm komplett vormontiert - nein

  • Feed-Aufnahme - 40 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8016978079247

Artikelnummer

FRA289829

Herstellernummer

289829

Hersteller

FRA

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

nein

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Kit di montaggio in acciaio zincato per disco offset RO85APX5G Ø 85 cm.