Startseite

FRACARRO - FRA289798 VI-EKN ADAT SIN VIM EIKNEXT GRI

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA289798 VI-EKN ADAT SIN VIM EIKNEXT GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Abdeckung - sonstige

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8016978077052

Artikelnummer

FRA289798

Herstellernummer

289798

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Abdeckung:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore per la serie civile Vimar Eikon Next ® di colore grigio scuro con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)