Startseite

FRACARRO - FRA289774 CIF95 CONNETTORE IEC F 9,5mm - 289774

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA289774 CIF95 CONNETTORE IEC F 9,5mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - IEC

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Kabeltyp - RG 6

  • Winkelstecker - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8016978076437

Artikelnummer

FRA289774

Herstellernummer

289774

Hersteller

FRA

Steckverbindertyp:

IEC

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Kabeltyp:

RG 6

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

Schraube

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

nein

Spina IEC Femmina per cavi di diametro fino a 9,5 mm.