FRACARRO - FRA289737 BT-AXS ADAT SIN TIC AXOLSIL GRI - 289737

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Abdeckung - sonstige
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - Silber
Packung
20 ST
Produktserien
SPI..,SF..,PDM..
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978076468
Artikelnummer
FRA289737
Herstellernummer
289737
Hersteller
FRA
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Abdeckung:
sonstige
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
Silber
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff


