FRACARRO - FRA289537 KRF15 PONTICELLO SERIE K - 289537

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - F
Kabeltyp - Antennenkabel
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - F
Packung
20 ST
EAN
8016978001385
Artikelnummer
FRA289537
Herstellernummer
289537
Hersteller
FRA
Länge:
0.15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Kabeltyp:
Antennenkabel
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Schirmungsmaß:
75 dB
Ponticello flessibile - F rapido - lunghezza 150mm


