FRACARRO - FRA289485 KPR37 PONT.RIGIDO F RAPID.37mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.04 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - F
Kabeltyp - Antennenkabel
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - F
Packung
20 ST
EAN
8016978069439
Artikelnummer
FRA289485
Herstellernummer
289485
Hersteller
FRA
Länge:
0.04 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Kabeltyp:
Antennenkabel
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Schirmungsmaß:
75 dB
Ponticelli rigidi con connettori “F” rapidi. Con connettori F a innesto rapido. Permettono di realizzare i collegamenti tra vari moduli. Dimensione lunghezza: 37mm.