Startseite

FRACARRO - FRA289479 RO80APX50 RIFL 80CM ACC.X50 - 289479

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA289479 RO80APX50 RIFL 80CM ACC.X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 80 cm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Spiegels - Stahl

  • Mit Masthalterung - nein

Packung

  • 50 ST

Produktserien

Offset - imballo multiplo

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8016978072552

Artikelnummer

FRA289479

Herstellernummer

289479

Hersteller

FRA

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

80 cm

Farbe:

weiß

Werkstoff des Spiegels:

Stahl

Mit Masthalterung:

nein

Mit Systemhalterung:

nein

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

nein

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Verstärkung:

38.5 dB

Parabola offset in acciaio con diametro 80 cm e supporto del disco in acciaio, KIT di montaggio da ordinare a parte