FRACARRO - FRA289294 DFO100C SUPP DUAL FEED100CM - 289294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Masthalterung - nein
Mit Systemhalterung - nein
Multifeedtauglich - ja
Tragarm komplett vormontiert - nein
Feed-Aufnahme - 40 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Accessori
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978023066
Artikelnummer
FRA289294
Herstellernummer
289294
Hersteller
FRA
Mit Masthalterung:
nein
Mit Systemhalterung:
nein
Multifeedtauglich:
ja
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Kunststoff
Supporto doppio fuoco


