FRACARRO - FRA289285 ZNO100C ZANCHERIA x RO100 - 289285
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Masthalterung - ja
Mit Systemhalterung - ja
Multifeedtauglich - nein
Tragarm komplett vormontiert - nein
Feed-Aufnahme - 40 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Kit di montaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978039326
Artikelnummer
FRA289285
Herstellernummer
289285
Hersteller
FRA
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Kit di montaggio in composito per dischi offset RO100CRX6


