FRACARRO - FRA289199 DFO120N DOPPIO FUOCO RO120N - 289199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Masthalterung - nein
Mit Systemhalterung - nein
Multifeedtauglich - ja
Feed-Aufnahme - 40 mm
Werkstoff der Halterung - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Accessori
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978008391
Artikelnummer
FRA289199
Herstellernummer
289199
Hersteller
FRA
Mit Masthalterung:
nein
Mit Systemhalterung:
nein
Multifeedtauglich:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Kunststoff
Supporto doppio fuoco


