Startseite

FRACARRO - FRA289197 RO120N RIFLET.OFFSET 125CM - 289197

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA289197 RO120N RIFLET.OFFSET 125CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Speisesystems/LNB - Single universal

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 120 cm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Spiegels - Stahl

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Offset - imballo singolo

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8016978008537

Artikelnummer

FRA289197

Herstellernummer

289197

Hersteller

FRA

Art des Speisesystems/LNB:

Single universal

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

120 cm

Farbe:

weiß

Werkstoff des Spiegels:

Stahl

Mit Masthalterung:

nein

Mit Systemhalterung:

nein

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

nein

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Verstärkung:

42.3 dB

Parabola offset in alluminio con diametro 125 cm e supporto del disco in acciaio, KIT di montaggio da ordinare a parte