Startseite

FRACARRO - FRA289196 AZO120N SUPP.AZEL 120 OFFSET - 289196

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA289196 AZO120N SUPP.AZEL 120 OFFSET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Spiegels - Stahl

  • Mit Masthalterung - ja

  • Mit Systemhalterung - ja

  • Multifeedtauglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978008339

Artikelnummer

FRA289196

Herstellernummer

289196

Hersteller

FRA

Farbe:

weiß

Werkstoff des Spiegels:

Stahl

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Kit di montaggio in acciaio con regolazione azimutale per RO120N.