FRACARRO - FRA289140 AZO150 SUPP AZEL 150CM OFF - 289140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Masthalterung - ja
Mit Systemhalterung - ja
Multifeedtauglich - nein
Tragarm komplett vormontiert - nein
Feed-Aufnahme - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978008360
Artikelnummer
FRA289140
Herstellernummer
289140
Hersteller
FRA
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Kit di montaggio in acciaio con regolazione azimutale, palo passante per disco offset RO150 diam. 150 cm.


