Startseite

FRACARRO - FRA289119 AM102N ALIM.12V 100mA 2OUT - 289119

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA289119 AM102N ALIM.12V 100mA 2OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 196...264 V

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsstrom - 50 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Stecker

Packung

  • 20 ST

EAN

8016978007448

Artikelnummer

FRA289119

Herstellernummer

289119

Hersteller

FRA

Eingangsspannung:

196...264 V

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsstrom:

50 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

ja

Montageart:

Wand

Alimentatore lineare stabilizzato 12V della linea AM con 1 ingresso, 2 uscite e corrente erogata 100mA.