FRACARRO - FRA289085 CA75F CARICO F 75 ohm - 289085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - F-Connector
Anwendung - Antennen-/SAT-Technik
Widerstand - 75 Ohm
DC-Trennung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Transizioni
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978098088
Artikelnummer
FRA289085
Herstellernummer
289085
Hersteller
FRA
Anschlussart:
F-Connector
Anwendung:
Antennen-/SAT-Technik
Widerstand:
75 Ohm
DC-Trennung:
nein
Carico a 75 Ohm non isolato con connettore F


