FRACARRO - FRA287836 VI-LI-C ADAT SIN VIM LINEA CAN - 287836
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Abdeckung - sonstige
Packung
20 ST
EAN
8016978109791
Artikelnummer
FRA287836
Herstellernummer
287836
Hersteller
FRA
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Abdeckung:
sonstige
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
braun
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Steckdose:
sonstige
DAB+:
nein


