Startseite

FRACARRO - FRA287828 BR1-PA BRET FO 1m SC/APC-SC/UPC - 287828

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287828 BR1-PA BRET FO 1m SC/APC-SC/UPC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Abdeckung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978109630

Artikelnummer

FRA287828

Herstellernummer

287828

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Auslässe:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Abdeckung:

ohne

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Ausführung der Steckdose:

TV

Bretella in fibra ottica monomodale di connessione da 1 metro connettori SC/APC- SC/PC