Startseite

FRACARRO - FRA287814 OPC4ARM457 4-FIBRE 457m ARM CABLE

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287814 OPC4ARM457 4-FIBRE 457m ARM CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - semilose Vollader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 457 M

EAN

8016978109463

Artikelnummer

FRA287814

Herstellernummer

287814

Hersteller

FRA

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

semilose Vollader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

4

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Kabel metallfrei:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Fca

Einblasbar:

nein

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Bewehrung/Armierung:

Geflecht

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Cavo in fibra ottica monomodale armato in filati di vetro da esterno con 4 fibre 9/125 (G657.D). Classificazione CPR Eca