Startseite

FRACARRO - FRA287813 HMOD-TV MOD HDMI DVB-T LT - 287813

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287813 HMOD-TV MOD HDMI DVB-T LT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgang - F-Connector

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 1 dB

  • Eingänge - sonstige

  • Max. Ausgangspegel - 90 dBµV

  • Max. Leistungsaufnahme - 12 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978109371

Artikelnummer

FRA287813

Herstellernummer

287813

Hersteller

FRA

Ausgang:

F-Connector

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

1 dB

Eingänge:

sonstige

Max. Ausgangspegel:

90 dBµV

Max. Leistungsaufnahme:

12 W

Modulatore digitale da interno di alta qualita DVB-T Home con loopthrough sulla porta di uscita HDMI, programmazione da tastiera con display.