Startseite

FRACARRO - FRA287806 VI-LI-B-KEY ADAT KEY VIM LINEA BIA - 287806

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287806 VI-LI-B-KEY ADAT KEY VIM LINEA BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Abdeckung - sonstige

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978109258

Artikelnummer

FRA287806

Herstellernummer

287806

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Abdeckung:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore KEYSTONE per placche Vimar Linea ® bianco