Startseite

FRACARRO - FRA287804 BT-MG-W-KEY ADAT KEY BT MATIXGO BIA - 287804

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287804 BT-MG-W-KEY ADAT KEY BT MATIXGO BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Abdeckung - sonstige

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978109210

Artikelnummer

FRA287804

Herstellernummer

287804

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Abdeckung:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore KEYSTONE per placche BTicino MatixGO ® bianco