Startseite

FRACARRO - FRA287784 RJB24IR CASS. RACK 24P RJ-45 1U - 287784

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287784 RJB24IR CASS. RACK 24P RJ-45 1U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Abdeckung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978108831

Artikelnummer

FRA287784

Herstellernummer

287784

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Auslässe:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Abdeckung:

ohne

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Ausführung der Steckdose:

TV

Patch panel di distribuzione da rack per 24 prese Keystone RJ45.