Startseite

FRACARRO - FRA287760 PSU1508F ALIMENTAT. 15V 800mA F - 287760

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287760 PSU1508F ALIMENTAT. 15V 800mA F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978108312

Artikelnummer

FRA287760

Herstellernummer

287760

Hersteller

FRA

Alimentatore 15V 0.8A su connettore F Femmina e spina europea.