FRACARRO - FRA287726 RJ45 PASS Tool Tool RJ45 PASS - 287726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - gerade
Länge - 22 mm
Länge der Backen - 5 mm
Isoliert - ja
Griffausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8016978107933
Artikelnummer
FRA287726
Herstellernummer
287726
Hersteller
FRA
Form:
gerade
Länge:
22 mm
Länge der Backen:
5 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
sonstige
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Mit Seitenschneider:
ja
Geschmiedet:
ja
Mit Abisolierfunktion:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Aufprallschutz:
ja
Greiffläche:
sonstige
ESD geprüft:
nein
Mit Drahtschneider:
ja
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz:
brüniert


