Startseite

FRACARRO - FRA287725 RJ45 UTP Tool Tool RJ45 UTP - 287725

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287725 RJ45 UTP Tool Tool RJ45 UTP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - gerade

  • Länge - 22 mm

  • Länge der Backen - 5 mm

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978107926

Artikelnummer

FRA287725

Herstellernummer

287725

Hersteller

FRA

Form:

gerade

Länge:

22 mm

Länge der Backen:

5 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

sonstige

Pressform:

Dornpressung

Geeignet für Lichtwellenleiter:

nein

Mit Seitenschneider:

ja

Geschmiedet:

ja

Mit Abisolierfunktion:

ja

Ausführung funkenarm:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Aufprallschutz:

ja

Greiffläche:

sonstige

ESD geprüft:

nein

Mit Drahtschneider:

ja

Werkstoff:

Stahl/Kunststoff

Oberflächenschutz:

brüniert

Pinza per crimpare plug RJ-45 a 8 posizioni su cavi di categoria 5E, 6 e 6A con corpo in metallo brunito e manici ergonomici in plastica, anche per RJ-11.