FRACARRO - FRA287724 CAT6A UTP 5m Patch UTP CAT6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Kabellänge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8016978107797
Artikelnummer
FRA287724
Herstellernummer
287724
Hersteller
FRA
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabellänge:
5 m
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Geschirmt:
nein
Bretella di collegamento di categoria 6A U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 5m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6A Classe EA fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA‐568‐C.2 e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).