FRACARRO - FRA287717 CAT6 UTP 1/2m Patch UTP CAT6 - 287717

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Kabellänge - 0.5 m
Packung
1 ST
EAN
8016978107575
Artikelnummer
FRA287717
Herstellernummer
287717
Hersteller
FRA
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabellänge:
0.5 m
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Geschirmt:
nein
Bretella di collegamento di categoria 6 U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 0,5m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6 Classe E fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA‐568‐B.2‐1 e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).


